パナソニック プラズマトーチのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
119件の「パナソニック プラズマトーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラズマ トーチ」、「ガウジング 溶接」、「パナソニック プラズマ電極」などの商品も取り扱っております。
エアプラズマ切断トーチ パナソニックコネクトランキング1位
パナソニックコネクトエアプラズマ切断トーチ
新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
型式カーブド形ケーブル長(m)10
1台
69,980税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)






高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
1本
34,980税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)







定格使用率(%)60仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容溶接電源:YP-035PF3、ト-チ:YT-03PD3質量(kg)19.5制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)25(単相)、35(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相】5.4以上(商用電源の場合)、16.2以上(エンジン発電機の場合)、【三相】6.7以上(商用電源の場合)、13.4以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)、【三相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/12(軟鋼)定格入力【単相】5.4kVA(3.7kW)、【三相】6.7kVA(5.2kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上。【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上
1セット
589,800税込648,780
翌々日出荷

定格使用率(%)40仕様切断用エア:コンプレッサ内蔵セット内容溶接電源:YP-060PA2、ト-チ:YT-06PDB3質量(kg)32制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)定格出力電流(A)40(単相)、60(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×515×460相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相/三相】14以上(商用電源の場合)、28以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相/三相】40(B種)、50(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/35(軟鋼)。内蔵コンプレッサー/25(軟鋼)定格入力【単相】10kVA(6.0kW)、【三相】14kVA(10.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属
1セット
869,800税込956,780
翌々日出荷



1箱(10個)
8,198税込9,018
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

定格使用率(%)100仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容溶接電源:YP-080PF3、ト-チ:YT-08PD3質量(kg)37制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)50(単相)、80(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×490×559相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相】10.7以上(商用電源の場合)、32.1以上(エンジン発電機の場合)、【三相】14.6以上(商用電源の場合)、29.2以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相】60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/40(軟鋼)定格入力【単相】10.7kVA(7.9kW)、【三相】14.6kVA(12.9kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上。【三相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/22以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上
1セット
959,800税込1,055,780
翌々日出荷